Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schnuersenkel,schwarz / rot,paarweise 7300S


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707300S
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7300S
EAN/GTIN:
     4059904025929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz 90cm
Schnuersenkel,schwarz / rot,paarweise 7300S NITRAS Schnuersenkel, schwarz / rot, 90 cm, passend zu 7300 // SPORT STEP, 7300S, 7300S, NITRAS, Schnuersenkel,schwarz / rot,paarweise
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Schuhzubehoer
Material:
Textil
Farbe:
schwarz / rot
Masse_Groesse:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel 90 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 0,41*
€ 0,69*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,46*
€ 0,74*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 0,58*
€ 0,93*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,64*
€ 0,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.