Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schnürsenkel, schwarz / rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042356885
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7300S
EAN/GTIN:
     4059904025929
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel
NITRAS Schnürsenkel, schwarz / rot (Farbcode: 1060), Länge 90 cm, passend zu 7300 // SPORT STEP
Weitere Informationen:
Größe:
90 cm
Farbe:
schwarz
Material:
Textil, schwarz / rot
Norm:
-0
Weitere Suchbegriffe: Schuhzubehör, Senkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 0,41*
€ 0,70*
1
€ 3,19*
ab € 0,46*
€ 0,74*
Lager 281
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 0,58*
€ 0,94*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.