Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Hendrik Stiefel S1P SRC ESD 7337XW/39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707337XW/39
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7337
EAN/GTIN:
     4031783082552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hendrik Stiefel S1P SRC ESD 7337XW/39 - Sportlicher Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - Schaft aus gelochtem Microfasermaterial - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-47 in Weite N (11) - Groesse 39-50 in Weite XW (13), 7337XW/39, 7337, Baak, Hendrik Stiefel S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
39XW
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Grau
Schuhweite:
13
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,41*
€ 69,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,57*
€ 70,32*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 54,89*
€ 70,83*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,92*
€ 75,71*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 62,96*
€ 80,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,31*
€ 95,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,71*
€ 93,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,49*
€ 88,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,78*
€ 86,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,96*
€ 74,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7337
ab € 52,63*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 52,51*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 52,42*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 52,44*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 52,48*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 52,48*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 52,48*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 52,81*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 52,46*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 55,85*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 67,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.