Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Hendrik Stiefel S1P SRC ESD 7337XW/40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707337XW/40
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7337
EAN/GTIN:
     4031783082576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hendrik Stiefel S1P SRC ESD 7337XW/40 - Sportlicher Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - Schaft aus gelochtem Microfasermaterial - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-47 in Weite N (11) - Groesse 39-50 in Weite XW (13), 7337XW/40, 7337, Baak, Hendrik Stiefel S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
40XW
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz/Grau
Schuhweite:
13
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,03*
€ 63,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,26*
€ 63,61*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 55,43*
€ 71,90*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 75,67*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 62,47*
€ 80,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,36*
€ 95,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,91*
€ 93,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,99*
€ 86,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 68,62*
€ 81,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 62,47*
€ 74,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,05*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,15*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,98*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,86*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,00*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,96*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,12*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,86*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,83*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 58,21*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 69,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.