Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX PRO FX,Latzhose,grau/schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX®,Groesse 106 7722-106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707722-106
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7722-106
EAN/GTIN:
     4059904110625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grau größe 106
arbeitslatzhosen grau
MOTION TEX PRO FX,Latzhose,grau/schwarz,STANDARD 100 by . . . NITRAS MOTION TEX PRO FX, Latzhose, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund, Verstaerkungen im Schritt und Verstaerkungen aus CORDURA® an Bein-, Knie-, Gesaesstaschen sowie Latz-Aussentasche und Beinabschluessen, robuste Dreifachnaehte, 3M Scotchlite Reflective Material an Beinabschluessen fuer bessere Sichtbarkeit, vielfaeltig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Latz-Innentasche mit YKK-Reissverschluss und aufgesetzten Aussentaschen, Knietaschen fuer Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, stabile Clipverschluesse, elastische Traegerabschluesse, Premium-Qualitaet, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhaeltlich, Groesse 106, 7722-106, 7722-106, NITRAS, MOTION TEX PRO FX,Latzhose,grau/schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX®,Groesse 106
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Hosen
Typ:
Latzhose
Norm:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Material:
65% Polyester. 33% Baumwolle. 2% Elasthan
Kleidergroesse:
106
Farbe:
grau / schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,49*
€ 61,58*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 47,20*
€ 61,99*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,24*
€ 63,61*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 48,86*
€ 64,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 47,35*
€ 64,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.