Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX PRO FX,Latzhose,grau/schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX®,Groesse 28 7722-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707722-28
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7722-28
EAN/GTIN:
     4059904110564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grau gr 28
arbeitslatzhosen grau
MOTION TEX PRO FX,Latzhose,grau/schwarz,STANDARD 100 by . . . NITRAS MOTION TEX PRO FX, Latzhose, grau / schwarz (Farbcode: 1210), 280 g/qm, atmungsaktives Material, besonders hoher Tragekomfort (2-Wege-Stretch), dehnbarer Bund, Verstaerkungen im Schritt und Verstaerkungen aus CORDURA® an Bein-, Knie-, Gesaesstaschen sowie Latz-Aussentasche und Beinabschluessen, robuste Dreifachnaehte, 3M Scotchlite Reflective Material an Beinabschluessen fuer bessere Sichtbarkeit, vielfaeltig und praktisch ausgestattet: Schenkeltaschen mit Patten, Zollstocktasche, Latz-Innentasche mit YKK-Reissverschluss und aufgesetzten Aussentaschen, Knietaschen fuer Polster mit Einschub von oben, verstellbare Hammerschlaufe, D-Ring, ID-Kartenhalter, stabile Clipverschluesse, elastische Traegerabschluesse, Premium-Qualitaet, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit, Werkzeugtaschen und Knieschutz 76K (EN 14404) optional erhaeltlich, Groesse 28, 7722-28, 7722-28, NITRAS, MOTION TEX PRO FX,Latzhose,grau/schwarz,STANDARD 100 by OEKO-TEX®,Groesse 28
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Allgemeine Arbeitsbekleidung
Artikelgruppe:
Hosen
Typ:
Latzhose
Norm:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Material:
65% Polyester. 33% Baumwolle. 2% Elasthan
Kleidergroesse:
28
Farbe:
grau / schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,56*
€ 61,40*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 47,07*
€ 61,81*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,22*
€ 62,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 47,50*
€ 63,50*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 49,07*
€ 63,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.