Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS A 420 ESD - S1 - W10 - Gr.47 78600-47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27078600-47
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     78600-47
EAN/GTIN:
     4043692287157
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 420 ESD - S1 - W10 - Gr. 47 78600-47 A 420 ESD - S1 - W10 - Gr. 47, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, Sneaker Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet fuer die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 , 78600-47, 78600-47, ATLAS, A 420 ESD - S1 - W10 - Gr. 47
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
47
Schuhnorm:
S1
ESD:
Ja
Farbe:
black. royal blue
Schuhweite:
10
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,33*
€ 80,26*
1
€ 4,90*
ab € 67,73*
€ 84,39*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,40*
€ 84,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 85,06*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 87,41*
€ 104,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,50*
€ 124,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,67*
€ 123,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,35*
€ 115,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,30*
€ 113,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,41*
€ 104,02
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 87,41* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.