Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Henry Sandale S1P SRC ESD 8424/48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708424/48
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8424
EAN/GTIN:
     4031783073826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Henry Sandale S1P SRC ESD 8424/48 - Sicherheitssandale mit zweifachem Klettverschluss - Schaft aus Rindveloursleder mit reflektierenden Applikationen - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak Komfort Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 35-48 / Weite 11, 8424/48, 8424, Baak, Henry Sandale S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
48
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,44*
€ 39,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,50*
€ 40,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,23*
€ 44,55*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 33,84*
€ 45,46*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 38,55*
€ 51,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,39*
€ 61,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,06*
€ 56,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,83*
€ 53,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,22*
€ 51,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,55*
€ 45,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8424-35
ab € 33,15*
Ähnlich
Baak
8424-36
ab € 33,13*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,41*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,31*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,42*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,32*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,31*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,32*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,36*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,52*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,52*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,52*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.