Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SKIN FLEX C,Strickhandschuhe,Spezial-Stretch-Strick,grau,Spezialbeschichtung 8711-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708711-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8711-9
EAN/GTIN:
     4059904129535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
SKIN FLEX C,Strickhandschuhe,Spezial-Stretch-Strick,grau. . . NITRAS SKIN FLEX C, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz, vollbeschichtet, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, Premium-Qualitaet, Groesse 9, 8711-9, 8711-9, NITRAS, SKIN FLEX C,Strickhandschuhe,Spezial-Stretch-Strick,grau,Spezialbeschichtung
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Strickhandschuh beschichtet
Norm:
EN 388
Material:
Spezial-Stretch-Strick
Handschuhgroesse:
9
Farbe:
Grau
Beschichtung:
Spezialbeschichtung
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 2,66*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 2,67*
1 Tag
227
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,14*
€ 2,73*
6 Tage
300
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 2,73*
Lager 1689
12
pro Paar
€ 3,19*
ab € 2,27*
€ 2,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.