Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2708720-11 Herst.-Nr.: 8720-11 EAN/GTIN: 4059904032941 |
| | |
|
| | |
| SKIN CLEAN,Strickhandschuhe,Spezial-Stretch-Strick,grau,. . . NITRAS SKIN CLEAN, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, PPU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, fuer Lebensmittelkontakt, sehr abriebfest, hohe mechanische Bestaendigkeit, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Groesse 11, 8720-11, 8720-11, NITRAS, SKIN CLEAN,Strickhandschuhe,Spezial-Stretch-Strick,grau,PPU-Beschichtung Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Strickhandschuh beschichtet | Norm: | EN 388 STANDARD 100 by OEKO-TEX® | Material: | Spezial-Stretch-Strick | Handschuhgroesse: | 11 | Kleidergroesse: | XXXL | Farbe: | Grau | Beschichtung: | PPU | Schutzschutzklasse: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,57008* | € 27,92004* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,07008* | € 28,77* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 22,00008* | € 29,86008* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,13004* | € 30,00* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,75004* | € 30,50004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,83334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|