Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 460 ESD - S2 - W12 - Gr.40 87212-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27087212-40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87212-40
EAN/GTIN:
     4043692177533
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 460 ESD - S2 - W12 - Gr. 40 87212-40 ERGO-MED 460 ESD - S2 - W12 - Gr. 40, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 87212-40, 87212-40, ATLAS, ERGO-MED 460 ESD - S2 - W12 - Gr. 40
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
S2
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,14*
€ 89,62*
10 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 75,17*
€ 96,52*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 82,76*
€ 105,82*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 94,12*
€ 118,93*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,82*
€ 125,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,24*
€ 125,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,93*
€ 115,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,11*
€ 113,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 82,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,57*
Zubehör
Atlas
95900-39-40
ab € 6,58*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.