Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DEXTER WINTER,Mechanikerhandschuhe 8905W-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708905W-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8905W-10
EAN/GTIN:
     4059904152564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
DEXTER WINTER,Mechanikerhandschuhe 8905W-10 NITRAS DEXTER WINTER, Winterhandschuhe, sehr geschmeidiges und strapazierfaehiges Nappaleder, grau, hochwertiger Textilruecken, schwarz, Winterfutter innen, wasserdichte und atmungsaktive DryGrip Membrane, sehr gutes Tastgefuehl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualitaet, Groesse 10, 8905W-10, 8905W-10, NITRAS, DEXTER WINTER,Mechanikerhandschuhe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Mechanikerhandschuh
Norm:
EN 388 EN 511
Material:
Nappaleder | Textil
Handschuhgroesse:
10
Farbe:
grau | schwarz
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,66002*
€ 44,18004*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 35,23002*
€ 46,91004*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 37,04004*
€ 49,35*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,91004*
€ 55,82295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,97004*
€ 52,32435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,34002*
€ 50,38462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,33004*
€ 49,18275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,23002*
€ 41,92372
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 5,87167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.