Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS DEXTER 2,Mechanikerhandschuhe,grau,Latexschaum-Beschichtung 8910-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708910-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8910-10
EAN/GTIN:
     4059904104501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
DEXTER 2,Mechanikerhandschuhe,grau,Latexschaum-Beschicht. . . NITRAS DEXTER 2, Mechanikerhandschuhe, Spezial-Stretch-Gewebe, grau, Latexschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, exzellente Passform und hervorragender Grip, extrem gutes Tastgefuehl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Groesse 10, 8910-10, 8910-10, NITRAS, DEXTER 2,Mechanikerhandschuhe,grau,Latexschaum-Beschichtung
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Mechanikerhandschuh
Norm:
EN 388
Material:
Spezial-Stretch-Gewebe
Handschuhgroesse:
10
Farbe:
Grau
Beschichtung:
Latexschaum
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,25002*
€ 21,93*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,19004*
€ 22,24002*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,97002*
€ 23,65002*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 17,45004*
€ 23,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,39*
€ 25,24002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,57004*
€ 28,04835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,22004*
€ 26,44185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,56002*
€ 24,46642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,45004*
€ 20,76555
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 2,90834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.