Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
NITRAS DEXTER 2, Mechanikerhandschuhe, grau, Latexschaum-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, EN 388, Größe 10
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9300-8910-10
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
8910-10
EAN/GTIN:
4059904104501
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS DEXTER 2, Mechanikerhandschuhe, Spezial-Stretch-Gewebe, grau, Latexschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, exzellente Passform und hervorragender Grip, extrem gutes Tastgefühl, perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Spezial-Stretch-Gewebe
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Latexschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
8-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Norm 1:
EN 388
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
... >
AS Arbeitsschutz
>
Handschutz und Armschutz
>
Mechanikerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh grau gr. 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
Schutzhandschuhe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 2,555* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,53004*
€ 25,62075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,68002*
€ 24,60922
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,36004*
€ 24,22845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,89004*
€ 22,47915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen