Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Brillenetui,Textil,schwarz 90C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27090C
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     90C
EAN/GTIN:
     4059904124837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillenetui
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Brillenetui,Textil,schwarz 90C NITRAS Brillenetui, Textil, schwarz, mit Reissverschluss, mit Karabiner, Guertelschlaufen auf der Rueckseite, Abmessungen ca. 19 x 9 cm, Fassungsvermoegen eine Schutzbrille, innen komplett gepolstert, zum sicheren Verstauen und Transport von Schutzbrillen, wird ohne Inhalt geliefert, 90C, 90C, NITRAS, Brillenetui,Textil,schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Augen- und Gesichtsschutz
Artikelgruppe:
Augen- und Gesichtsschutzzubehoer
Typ:
Schutzueberzuege
Norm:
DIN EN 166
Material:
Textil
Kleidergroesse:
Einheitsgroesse
Farbe:
Schwarz
Masse_Groesse:
19 x 9 cm
Weitere Suchbegriffe: Schraubkarabinerhaken, karabiner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,05*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,21*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,12*
€ 3,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 3,27*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,36*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.