Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Thekendisplay fuer Schutzbrillen,Holz / Metall / Kunststoff,rot/weiss 90D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27090D
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     90D
EAN/GTIN:
     4059904122970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Thekendisplay fuer Schutzbrillen,Holz / Metall / Kunststo. . . NITRAS Thekendisplay fuer Schutzbrillen, Holz / Metall / Kunststoff, rot/weiss, Halterungen aus Kunststoff, transparent, mit Standfuss, drehbar, mit Spiegeln an den Seiten, Fassungsvermoegen 16 Schutzbrillen, hochwertige Verarbeitung, angenehm zu drehen, Hoehe inkl. Standfuss 67 cm, Durchmesser Standfuss 30 cm, wird ohne Inhalt geliefert, 90D, 90D, NITRAS, Thekendisplay fuer Schutzbrillen,Holz / Metall / Kunststoff,rot/weiss
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Augen- und Gesichtsschutz
Artikelgruppe:
Augen- und Gesichtsschutzzubehoer
Material:
Holz / Metall / Kunststoff | Kunststoff
Farbe:
rot / weiss | transparent
Masse_Groesse:
Hoehe inkl. Standfuss 67 cm. Durchmesser Standfuss 30 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 63,19*
€ 79,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,06*
€ 80,16*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,41*
€ 85,82*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 70,45*
€ 87,95*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.