Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 2531 400ML Alu-Metallic, Spray OKS2531-400ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-350OKS2531-400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1134440178
EAN/GTIN:
     4038127503117
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
2531 400ML Alu-Metallic, Spray OKS2531-400ML OKS 2531 ist ein dekorativer Korrosionsschutz auf Basis von Aluminium fuer den Innen- und Aussenbereich. Einsatzgebiete: - Beschichtung von Rohrleitungen und Lueftungskanaelen, Feuerungs-, Kessel- und Heizanlagen, Behaeltern, Auspuffanlagen, Schalldaempfern, Leichtmetallaufbauten bei Nutzfahrzeugen - Ausbesserung mechanisch (Steinschlag) oder chemisch (Streusalz) geschaedigter Alufelgen - Abschirmen nichtmetallischer Werkstoffe wie z. B. Pappe, Holz, Glas oder Kunststoffe, usw. VE: Spray 12St, OKS2531-400ML, 1134440178, OKS, 2531 400ML Alu-Metallic, Spray
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerhauptgruppe:
Wartungsprodukte
Inhalt:
400
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 12,05*
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,02*
1
€ 4,95*
ab € 10,1136*
€ 13,8036*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,04*
€ 19,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 146,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.