Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 2531, Alu-Metallic, Spraydose à 400 ml GGVS Klasse 2, Ziffer 10 B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 2531, Alu-Metallic, Spraydose à 400 ml GGVS Klasse 2, Ziffer 10 B2
OKS 2531, Alu-Metallic, Spraydose à 400 ml GGVS Klasse 2, Ziffer 10 B2
OKS 2531, Alu-Metallic, Spraydose à 400 ml GGVS Klasse 2, Ziffer - Artikelbild 7
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     362I-1002644
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1134440178
EAN/GTIN:
     4038127503117
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
OKS 2531, Alu-Metallic, Spraydose à 400 ml GGVS Klasse 2, Ziffer 10 B2
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Hersteller:
OKS
GHS:
GHS02|GHS07|GHS08
Signalwort:
Gefahr
H-Sätze:
H222|H229|H304|H315|H412
Gewicht:
0.53

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 12,18*
12
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 12,36*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,08*
1
€ 4,95*
ab € 10,1336*
€ 13,8736*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,07*
€ 19,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 146,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.