Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 10X1215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50010X1215
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1576732
EAN/GTIN:
     4014486032031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 10X1215 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 10, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1237 mm, Innenlaenge (Li): 1215 mm, Aussenlaenge (La): 1253 mm, Riemennummer: Z 48, 10X1215, 1576732, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
Z
Riemenbreite:
10.000 mm
Riemenhoehe:
6.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1237.000 mm
Innenlaenge (Li):
1215.000 mm
Aussenlaenge (La):
1253.000 mm
Riemennummer:
Z 48
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 4,90*
€ 5,76*
1
€ 4,95*
ab € 5,0275*
€ 6,9675*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,04*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,82*
€ 8,08*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 6,28*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.