Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti Z/10x1215/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-137620
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     137620
EAN/GTIN:
     4014486032031
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klass. Keilriemen Optibelt Z/10 1215 Li
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
48 Z
Innenlänge:
1215 mm
Richtlänge:
1237 mm
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 2215, Klassische Keilriemen, Optibelt, Coonti-Tech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil Z/10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 4,92*
€ 5,87*
1
€ 4,95*
ab € 4,9975*
€ 6,9875*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,00*
1
€ 3,19*
ab € 5,83*
€ 8,04*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.