Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super TX Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50013X1180 AX45,5 GEZAHNT
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1748534
EAN/GTIN:
     4014486095890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Super TX Keilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
AX
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1180.000 mm
Innenlaenge (Li):
1150.000 mm
Aussenlaenge (La):
1200.000 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 9,0325*
€ 12,3125*
3 Tage
41
10
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 13,42*
6 Tage
26
1
€ 7,95*
ab € 10,12*
€ 13,79*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,16*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,36*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.