Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Kraftband 17 KB 1600X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50017 KB 1600X2
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1777465
EAN/GTIN:
     4014486104561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband optibelt
kraftband
Kraftband 17 KB 1600X2 Optibelt Kraftband 17 KB 1600X2, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: B/HB, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 13,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1640,000 mm, Innenlaenge (Li): 1600,000 mm, Aussenlaenge (La): 1662,000 mm, Kraftband Rillenanzahl: 2,000, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 17 KB 1600X2, 1777465, Optibelt, Kraftband
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
B/HB
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1640.000 mm
Innenlaenge (Li):
1600.000 mm
Aussenlaenge (La):
1662.000 mm
Kraftband Rillenanzahl:
2.000
Weitere Suchbegriffe: kraftband 2spa
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 58,70*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 45,69*
€ 60,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,57*
€ 62,01*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.