Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Super TX Keilriemen 17X1440 BX55 GEZAHNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50017X1440 BX55 GEZAHNT
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1751821
EAN/GTIN:
     4014486096521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Super TX Keilriemen 17X1440 BX55 GEZAHNT Optibelt Super TX Keilriemen 17X1440 BX55 GEZAHNT, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: BX, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 11,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1440,000 mm, Innenlaenge (Li): 1400,000 mm, Aussenlaenge (La): 1469,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, 17X1440 BX55 GEZAHNT, 1751821, Optibelt, Super TX Keilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
BX
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
11.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1440.000 mm
Innenlaenge (Li):
1400.000 mm
Aussenlaenge (La):
1469.000 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 17,1925*
€ 23,0325*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 19,31*
€ 25,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,85*
€ 26,38*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,92*
€ 26,48*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,44*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.