Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti BX/X17x1440/Ld Super TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1047030
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1047030
EAN/GTIN:
     4014486096521
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klass. Keilriemen Optibelt BX/X17 1440 Ld Ausf. Super TX
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
55 BX
Richtlänge:
1440 mm
Hersteller:
Optibelt
Ausführung:
flankenoffen, formgezahnt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 2215, bx 59 din 2215, Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil BX/X17
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 17,1425*
€ 23,2925*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 19,35*
€ 26,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,78*
€ 26,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,79*
€ 26,84*
1
€ 3,19*
ab € 19,95*
€ 26,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.