Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 32X3750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50032X3750
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1724732
EAN/GTIN:
     4014486044492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 32X3750 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 32, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 3825 mm, Innenlaenge (Li): 3750 mm, Aussenlaenge (La): 3876 mm, Riemennummer: D 148, 32X3750, 1724732, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
D
Riemenbreite:
32.000 mm
Riemenhoehe:
20.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
3825.000 mm
Innenlaenge (Li):
3750.000 mm
Aussenlaenge (La):
3876.000 mm
Riemennummer:
D 148
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 63,3825*
€ 73,9625*
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 70,43*
€ 80,10*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 70,76*
€ 81,76*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 84,02*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 73,11*
€ 84,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.