Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 32X4953


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50032X4953
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1736834
EAN/GTIN:
     4014486044584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 32X4953 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 32, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 5028 mm, Innenlaenge (Li): 4953 mm, Aussenlaenge (La): 5079 mm, Riemennummer: D 195, 32X4953, 1736834, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
D
Riemenbreite:
32.000 mm
Riemenhoehe:
20.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
5028.000 mm
Innenlaenge (Li):
4953.000 mm
Aussenlaenge (La):
5079.000 mm
Riemennummer:
D 195
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 95,76*
€ 107,57*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 96,94*
€ 110,31*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 100,22*
€ 112,79*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 100,08*
€ 113,11*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 105,66*
€ 119,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.