Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKR opti D/32x4953/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4047410
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4047410
EAN/GTIN:
     4014486044584
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Klass. Keilriemen Optibelt D/32 4953 Li
Weitere Informationen:
Riemen-Nr.:
195 D
Innenlänge:
4953 mm
Richtlänge:
5028 mm
Hersteller:
Optibelt
DIN:
2215
ISO:
4184
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klassische Keilriemen, Optibelt, ContiTech, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen, Profil D/32
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 96,84*
€ 110,16*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 101,64*
€ 110,46*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 99,56*
€ 112,68*
1
€ 3,19*
ab € 100,12*
€ 113,01*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 106,10*
€ 118,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.