Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Schmalkeilriemen 3VX300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5003VX300
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1780840
EAN/GTIN:
     4014486043884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Schmalkeilriemen 3VX300 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt USA-Standard RMA/MPTA, Profil: 3V (9 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 758 mm, Innenlaenge (Li): 720 mm, Aussenlaenge (La): 762 mm, Riemennummer: 3V 300, 3VX300, 1780840, Optibelt, Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
3V
Riemenbreite:
9.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
758.000 mm
Innenlaenge (Li):
720.000 mm
Aussenlaenge (La):
762.000 mm
Riemennummer:
3V 300
Weitere Suchbegriffe: optibelt din 7753, din 7753
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,77*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 5,10*
1
€ 4,95*
ab € 3,9225*
€ 5,4925*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 4,41*
€ 6,16*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,53*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.