Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 5M 25 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5005M 25 12
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1514531
EAN/GTIN:
     4014486228885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 5M 25 12 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl: 12, 5M 25 12, 1514531, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
5M
Zaehnezahl:
12
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
25.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
36.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
17.960 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
23.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
12.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,21*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,43*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,41*
€ 3,61*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,70*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.