Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZS- Stahl 36 5M/ 12-2 Ausfg6F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4212000
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1514531
EAN/GTIN:
     4014486228885
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HTD-Zahnscheibe Stahl 36 5M/ 12 -2 Ausf. 6F 12 5M 25
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Stück
Bezeichnung:
12-5M-25
für Riemenbreite:
25 mm
Bordscheibenanzahl:
2 Stück
Nabe (dnxln):
13x6
Bohrung:
4 H7
Breite in:
36 mm
Ausführung:
6F
Material:
St
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, HTD Zahnscheibe, Antrieb, Scheibe, Zahnscheibe, HTD, für Zahnflachriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,21*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,43*
1
€ 3,19*
ab € 2,41*
€ 3,61*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,70*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.