Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 20 168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008M 20 168
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1737008
EAN/GTIN:
     4014486230338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 20 168 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 168, 8M 20 168, 1737008, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
8M
Zaehnezahl:
168
Ausfuehrung:
6A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
20.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
38.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
426.440 mm
Nabendurchmesser D (mm):
100.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 98,67*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 77,07*
€ 99,09*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 114,41*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 119,19*
€ 145,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 290,78*
€ 332,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.