Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZS- GG 38 8M/ 168-0 Ausfg6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4216590
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1737008
EAN/GTIN:
     4014486230338
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HTD-Zahnscheibe GG 38 8M/ 168 -0 Ausf. 6A 168 8M 20
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
168 Stück
Bezeichnung:
168-8M-20
für Riemenbreite:
20 mm
Bordscheibenanzahl:
0 Stück
Nabe (dnxln):
100x10
Bohrung:
20 H7
Breite in:
38 mm
Ausführung:
6A
Material:
GG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, HTD Zahnscheibe, Antrieb, Scheibe, Zahnscheibe, HTD, für Zahnflachriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 78,76*
€ 98,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 76,87*
€ 98,82*
1
Frei Haus
ab € 118,63*
€ 146,30*
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 147,97*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 290,30*
€ 332,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,63*
€ 395,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,92*
€ 394,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,54*
€ 379,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.