Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 30 168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008M 30 168
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1780767
EAN/GTIN:
     4014486230345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 30 168 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 168, 8M 30 168, 1780767, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
8M
Zaehnezahl:
168
Ausfuehrung:
6A
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
30.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
48.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
426.440 mm
Nabendurchmesser D (mm):
100.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 120,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 95,23*
€ 121,29*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 115,75*
€ 142,10*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 181,46*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 346,91*
€ 405,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.