Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZS- GG 48 8M/ 168-0 Ausfg6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4213370
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1780767
EAN/GTIN:
     4014486230345
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HTD-Zahnscheibe GG 48 8M/ 168 -0 Ausf. 6A 168 8M 30
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
168 Stück
Bezeichnung:
168-8M-30
für Riemenbreite:
30 mm
Bordscheibenanzahl:
0 Stück
Nabe (dnxln):
100x10
Bohrung:
20 H7
Breite in:
48 mm
Ausführung:
6A
Material:
GG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, HTD Zahnscheibe, Antrieb, Scheibe, Zahnscheibe, HTD, für Zahnflachriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 120,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 95,23*
€ 121,29*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 115,75*
€ 142,10*
1
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 181,46*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 346,91*
€ 405,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,11*
€ 471,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,92*
€ 443,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,61*
€ 429,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.