| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500AVX10X1000 MX Herst.-Nr.: AVX 10 X 1000 EAN/GTIN: 4044978166852 |
| |
|
| | |
| Kfz. Keilriemen MARATHON X AVX10X1000 MX Der Keilriemen optibelt MARATHON X ist eine Weiterentwicklung des optibelt MARATHON 1 (gleiche Fahrzeuge/gleiche OE Abdeckung). Beide Riemen koennen auf denselben Anwendungen eingesetzt werden, duerfen aber nicht gemischt werden. , AVX10X1000 MX, AVX 10 X 1000, Optibelt, Kfz. Keilriemen MARATHON X Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | AVX_10 | Riemenbreite: | 10.000 mm | Aussenlaenge (La): | 1000.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,94* | € 10,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,33* | € 10,68* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 9,20* | € 13,48* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 16,29* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|