Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Doppelkeilriemen BB107 BB/HBB2800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500BB/HBB2800
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1702381
EAN/GTIN:
     4014486203615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
Normalkeilriemen
opti doppelkeilriemen bb116
normalkeilriemen
Doppelkeilriemen BB107 BB/HBB2800 Optibelt Doppelkeilriemen BB107 BB/HBB2800, Herstellerartikelgruppe: Doppelkeilriemen, Riemenprofil: BB/HBB, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 13,000 mm, Bezugslaenge: 2800,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, BB/HBB2800, 1702381, Optibelt, Doppelkeilriemen BB107
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Doppelkeilriemen
Riemenprofil:
BB/HBB
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Bezugslaenge:
2800.000 mm
Weitere Suchbegriffe: optibelt normalkeilriemen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 52,12*
€ 66,13*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 54,24*
€ 66,82*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 54,44*
€ 66,95*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 59,31*
€ 71,41*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 56,09*
€ 71,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.