Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkeilriemen BB107 0,756kg 1St./VE OPTIBELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002530896
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10158471
EAN/GTIN:
     4014486203615
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
Normalkeilriemen
opti doppelkeilriemen bb116
normalkeilriemen
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Gewicht:
0,756 kg
Typ:
BB107
Marke:
OPTIBELT
Nennlänge:
Li (Innenlänge) mm
Querschnitt:
16,5 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: optibelt normalkeilriemen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 52,12*
€ 66,13*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 54,24*
€ 66,82*
€ 3,19*
ab € 54,44*
€ 66,95*
Lager 4BULW
3
€ 5,59*
ab € 59,31*
€ 71,41*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 56,09*
€ 71,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.