Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert H 075 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500H 075 30
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1762438
EAN/GTIN:
     4014486219845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben zentriert H 075 30 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl 30, H 075 30, 1762438, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
H
Zaehnezahl:
30
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
19.050 mm
Gesamtbreite B (mm):
40.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
119.900 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
128.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
80.000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
22
€ 5,99*
ab € 16,48*
€ 24,44*
6 Tage
22
€ 4,90*
ab € 19,01*
€ 27,32*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 24,42*
€ 33,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 71,84*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.