Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zoll-ZS- GG 40 T 12,7/ 30-2 Ausfg6F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4381850
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1762438
EAN/GTIN:
     4014486219845
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zoll-Zahnscheibe GG 40 T 12,7/ 30 -2 Ausf. 6F 30 H 075
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Stück
Bezeichnung:
30 H 075
für Riemenbreite:
19,05 mm
Bordscheibenanzahl:
2 Stück
Nabe (dnxln):
80x13,6
Bohrung:
15 H7
Breite in:
40 mm
Ausführung:
6F
Material:
GG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, Zoll-Zahnscheibe, Scheibe, Synchronscheibe, Zahnscheibe, zylindrische Bohrung, für Zahnriem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
22
€ 5,99*
ab € 16,48*
€ 24,44*
6 Tage
22
€ 4,90*
ab € 19,01*
€ 27,32*
€ 3,19*
ab € 24,42*
€ 33,53*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 71,84*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.