Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert L 050 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500L 050 60
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1748311
EAN/GTIN:
     4014486222012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben zentriert L 050 60 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 60, L 050 60, 1748311, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
l
Zaehnezahl:
60
Ausfuehrung:
6W
Material:
Grauguss GG25
Fuer Riemenbreite (mm):
12.700 mm
Gesamtbreite B (mm):
42.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
181.150 mm
Nabendurchmesser D (mm):
75.000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 35,17*
9 Tage
32
€ 5,99*
ab € 24,92*
€ 35,34*
5 Tage
32
€ 4,90*
ab € 29,63*
€ 39,83*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 37,95*
€ 49,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 47,98*
€ 62,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.