Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zoll-ZS- St 28 T 9,525/ 60-0 Ausfg6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-80140
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1748311
EAN/GTIN:
     4014486222012
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zoll-Zahnscheibe St 28 T 9,525/ 60 -0 Ausf. 6A 60 L 050
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Stück
Bezeichnung:
60 L 050
für Riemenbreite:
12,7 mm
Bordscheibenanzahl:
0 Stück
Nabe (dnxln):
50x9
Bohrung:
15 H7
Breite in:
28 mm
Ausführung:
6A
Material:
St
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, Zoll-Zahnscheibe, Scheibe, Synchronscheibe, Zahnscheibe, zylindrische Bohurng, für Zahnriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 35,17*
9 Tage
32
€ 5,99*
ab € 24,92*
€ 35,34*
5 Tage
32
€ 4,90*
ab € 29,63*
€ 39,83*
€ 3,19*
ab € 37,95*
€ 49,85*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 47,98*
€ 62,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.