Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert L 075 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500L 075 13
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1746664
EAN/GTIN:
     4014486221312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Flachzahnscheiben zentriert L 075 13 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 13, L 075 13, 1746664, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
l
Zaehnezahl:
13
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
19.050 mm
Gesamtbreite B (mm):
38.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
38.650 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
44.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
28.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 5,20*
1
€ 4,95*
ab € 4,9321*
€ 7,2721*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,06*
€ 7,43*
1
€ 8,95*
ab € 6,33*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.