| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPB 0315-6 Herst.-Nr.: TB SPB 315/600ZA EAN/GTIN: 4014486247572 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben TB SPB 0315-6 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 3535, Material GG-20, Profil SPB/17, Richt-/Wirkdurchmesser 315 mm, 6 -rillig, Bodenscheibe nach Bild 9, Gewicht ca. 23 Kg, TB SPB 0315-6, TB SPB 315/600ZA, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben Weitere Informationen: | | Profil: | SPB | Anzahl der Rillen: | 6.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 315.000 mm | Buchse: | 3535.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,72* | € 134,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,94* | € 139,03* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,40* | € 182,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 177,80* | € 271,33* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 355,39* | € 385,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|