Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPB 315/6 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a0ba50d33dd4fc3b9afe33bf4c9e9ed7_600_600
a0ba50d33dd4fc3b9afe33bf4c9e9ed7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPB 315/6 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPB 315/6
EAN/GTIN:
     4014486247572
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Anzahl der Rillen: 6 Norm: Rillen nach DIN 2211 Profil: SPB Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Typ: 9 Form: Bodenscheibe Taper-Buchsennummer: 3535 Richtdurchmesser dd: 315 mm b2: 120 mm d2: 35-90 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
6
b2:
120 mm
d2:
35-90 mm
Form:
Bodenscheibe
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPB
Richtdurchmesser dd:
315 mm
Taper-Buchsennummer:
3535
Typ:
9
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen spb optibelt, schmalkeilriemen spb 3350, schmalkeilriemen optibelt, TB SPB 315/6 00ZA, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, TAPER BUSH, V-GROOVED PULLEY, TAPER BUCHSE, TB SPB 315/6, 461TB SPB 315/6 00ZA, PULLEY, SPB, SCHEIBE, RIEMENSCHEIBE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,72*
€ 134,20*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,94*
€ 139,03*
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 182,10*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 177,80*
€ 271,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 355,39*
€ 385,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.