Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben TB SPC 0250-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPC 0250-8
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1738548
EAN/GTIN:
     4014486248678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben TB SPC 0250-8 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 3535, Material GG-20, Profil SPC/22, Richt-/Wirkdurchmesser 250 mm, 8 -rillig, Vollscheibe nach Bild 4, Gewicht ca. 29,7 Kg, TB SPC 0250-8, 1738548, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben
Weitere Informationen:
Profil:
SPC
Anzahl der Rillen:
8.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
250.000 mm
Buchse:
3535.000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 209,74*
€ 256,97*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 211,25*
€ 258,26*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 227,05*
€ 276,0815*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,34*
€ 361,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 506,34*
€ 581,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.