Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe TB SPC 250/8 (TLB 3535)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe TB SPC 250/8 (TLB 3535)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPC 250/8 (TLB 3535)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPC 250/8 (TLB 3535)
Artikel-Nr.:
     2280-2000028928
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TBSPC250/8
EAN/GTIN:
     4014486248678
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen TB SPC 250/8 Taperbuchse: 3535

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 8 Rillen
• Ausführung: Vollscheibe Nr: 4
• Kranzbreite b2: 212,5mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 250 mm

• Taperbuchse: 3535
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
TBSPC250/8
Werksnummer:
1738548
Profil:
TB SPC
Gewicht netto Kg:
29,700000
Gewicht brutto Kg:
29,700000
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
100,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 209,40*
€ 250,80*
Frei Haus
ab € 209,76*
€ 252,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 232,34*
€ 271,22*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 225,29*
€ 271,8315*
€ 4,95*
ab € 244,2926*
€ 280,7626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,8315*
€ 323,4795
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,57*
€ 311,2683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,48*
€ 294,5012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,11*
€ 285,7309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,29*
€ 268,0951
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.