Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1210 TB SPZ 0080-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPZ 0080-1
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1762020
EAN/GTIN:
     4014486249866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1210 TB SPZ 0080-1 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 1210, Material GG-20, Profil SPZ/10, Richt-/Wirkdurchmesser 80 mm, 1 -rillig, Vollscheibe nach Bild 8, Gewicht ca. 0,5 Kg, TB SPZ 0080-1, 1762020, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1210
Weitere Informationen:
Profil:
SPZ
Anzahl der Rillen:
1.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
80.000 mm
Buchse:
1210.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 4,83*
9 Tage
598
1
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 5,09*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,53*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,31*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,14*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.