Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPZ 80/1 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e3094e3f35b6823071ea5065949b4df7_600_600
e3094e3f35b6823071ea5065949b4df7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPZ 80/1 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPZ 80/1
EAN/GTIN:
     4014486249866
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Norm: Rillen nach DIN 2211 Profil: SPZ Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Typ: 8 Form: Vollscheibe Taper-Buchsennummer: 1210 Richtdurchmesser dd: 80 mm b2: 16 mm d2: 11-32 mm Anzahl der Rillen: 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
1
b2:
16 mm
d2:
11-32 mm
Form:
Vollscheibe
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPZ
Richtdurchmesser dd:
80 mm
Taper-Buchsennummer:
1210
Typ:
8
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, keilriemenscheibe 1 rillig, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, SPZ, V-GROOVED PULLEY, SCHEIBE, TB SPZ 80/1 00ZA, 461TB SPZ 80/1 00ZA, TAPER BUCHSE, TB SPZ 80/1, PULLEY, TAPER BUSH, RIEMENSCHEIBE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 4,83*
10 Tage
598
1
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 5,09*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,53*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,31*
1
€ 3,19*
ab € 5,14*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.