Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt SUPER XE-POWER PRO XPZX1487 XEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500XPZX1487 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1014170
EAN/GTIN:
     4044978161260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
SUPER XE-POWER PRO XPZX1487 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPZ (9,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1487 mm, Innenlaenge (Li): 1449 mm, Aussenlaenge (La): 1500 mm, XPZX1487 XEP, 1014170, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
XPZ
Riemenbreite:
9.700 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1487.000 mm
Innenlaenge (Li):
1449.000 mm
Aussenlaenge (La):
1500.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
3
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 10,19*
1
€ 4,95*
ab € 7,2425*
€ 10,3725*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 11,99*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,38*
€ 12,04*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.