Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461XPZ 1487 XEP OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super XE-Power Pro.jpg
Super XE-Power Pro.jpg
001083.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461XPZ 1487 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPZ 1487 XEP
EAN/GTIN:
     4044978161260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Technische Eigenschaften: Innenlänge: 1449 mm Außenlänge: 1500 mm elektrisch leitfähig ja/nein: ja Länge: 1487 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Profil: XPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Temperaturbeständig bis: 120 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Wirklänge: 1487 mm Zugträger: PES Fabrikat: SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1500 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Fabrikat:
SUPER XE-POWER PRO
Innenlänge:
1449 mm
Länge:
1487 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Profil:
XPZ
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Wirklänge:
1487 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen xpz optibelt, din 2215, schmalkeilriemen din 7753 xpz, 461XPZ 1487 XEP, XPZ 1487 XEP
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
11
3
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 10,19*
1
€ 4,95*
ab € 7,2425*
€ 10,3725*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 11,99*
1
€ 3,19*
ab € 8,38*
€ 12,04*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.